WAKI(和気産業)
手すり用ベース板
木目が美しく手触りがよい最高級材(タモ材)を使用しています。
材質
タモ集成材
幅(mm)
100
厚さ(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88563938
HIT233
タモクリア
1000
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
88563947
HIT234
タモクリア
2000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88563956
HIT243
タモブラウン
1000
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88563965
HIT244
-
2000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300