WAKI(和気産業)
マフラーホルダー
飾って収納できる壁付けファッションホルダーのマフラー用ホルダー
耐荷重(kg)
3
材質
鉄
色
サテンシルバー
高さ(mm)
30
奥行(mm)
33
横幅(mm)
262
内容量
1本
注意
※制限荷重をお守りください。
※急激な荷重は掛けないでください。
※コンクリート・ブロック・タイル・石こうボード壁や、薄壁への取り付けは避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
奥行(mm)
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88563974
SHK005
3
33
262
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください