WAKI(和気産業)
六連キーフック
飾って収納できる壁付けファッションホルダーのキー用フック
耐荷重(kg)
3
材質
鉄
色
サテンシルバー
高さ(mm)
45
奥行(mm)
44
横幅(mm)
312
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88563983
SHK007
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください