曜日別特売

ぬくもり手すりスリムブラケット L受

ぬくもり手すりスリムブラケット L受 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット L受 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット L受 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット L受 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット L受 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット L受 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット L受 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット L受 - WAKI(和気産業)

取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!
細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式

用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂形状L受内容量1セット
注意
※安全の為、荷重80kg(約800N)以内でご使用ください。
※手すり以外の用途では使用しないでください。
※手すりの上に乗ったり、ぶらさがったり、故意に強い衝撃を与えた場合、手すりの破損・壁面から抜け落ちる恐れがあります。
※万が一ガタツキが出た場合、直ちにご使用をお止めください。
※手すり取り付けビス等が緩んでくる場合がありますので、定期的に確認し、緩んだ場合はドライバー等でしっかり締めなおしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88564035WBR-660S壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A4X20/ユニクロタッピング2本シルバー
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
88564078WBR-660G壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A4X20/ユニクロタッピング 2本ゴールド
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする