WAKI(和気産業)
Walistウォリスト 棚受金具
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
用途
1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして
棚受け金具
棚受アクセサリー
内容量
1セット(2枚)
注意
※タッピングビスは付属していません。使用する木材(1×4材、2×4材)に合わせてお買い求めください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
89
178
267
356
色
ユニクロ
白
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88564385
WAT-102
本体:鉄、ユニクロメッキ
89
ユニクロ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88564394
WAT-103
本体:鉄、ユニクロメッキ
178
ユニクロ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88564403
WAT-104
本体:鉄、ユニクロメッキ
267
ユニクロ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88564412
WAT-105
本体:鉄、ユニクロメッキ
356
ユニクロ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88564428
WAT-023
本体:鉄
356
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88564437
WAT-024
本体:鉄
356
白
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください