WAKI(和気産業)
Walistウォリスト 束ねる金具
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。
2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。
束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
用途
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。
棚受け金具
棚受アクセサリー
内容量
1個
注意
※タッピングビスは付属していません。使用する木材(1×4材、2×4材)に合わせてお買い求めください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88564446
WAT-108
本体:鉄、ユニクロメッキ
178
ユニクロ
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88564455
WAT-109
本体:鉄、ユニクロメッキ
267
ユニクロ
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88564464
WAT-110
本体:鉄、ユニクロメッキ
356
ユニクロ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88564473
WAT-025
本体:鉄
356
黒
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88564482
WAT-026
本体:鉄
356
白
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください