WAKI(和気産業)
Walistウォリスト 補強金具
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。
用途
複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
材質
本体:鉄、ユニクロメッキ
色
ユニクロ
棚受け金具
棚受アクセサリー
内容量
1個
注意
※タッピングビスは付属していません。使用する木材(1×4材、2×4材)に合わせてお買い求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88564498
WAT-106
エンド
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88564507
WAT-107
中間
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください