WAKI(和気産業)
Walistウォリスト 用タッピング
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
用途
棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質
鉄
色
ユニクロ
棚受け金具
棚受アクセサリー
内容量
1パック(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88564525
WAT-111
4×16
1×4用
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88564534
WAT-112
4×30
2×4用
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください