曜日別特売

漏電ブレーカ J型

漏電ブレーカ J型 - Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 - Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 - Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 - Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 - Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。

用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用締付トルク(N・m)1.6~2接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6内容量1個
全9種類を絞り込む
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
定格遮断容量(kA)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38179032BJJ330205K30AC100/200専用(単3)(定格短時間電流)2.5153P0E中性極2本ネジ品ソルダーレス端子(当て金付)
10,300
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
38179041BJJ330305K30AC100/200専用(単3)(定格短時間電流)2.5303P0E中性極2本ネジ品ソルダーレス端子(当て金付)
10,300
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179197BJJ330225K30AC100/200専用(単3)1.5153P2E中性極2本ネジ品ソルダーレス端子(当て金付)
14,750
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38179172BJJ320325K20AC100/200専用(単3)1.5303P2E中性極2本ネジ品ソルダーレス端子(当て金付)
14,750
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38179181BJJ325325K25AC100/200専用(単3)1.5303P2E中性極2本ネジ品ソルダーレス端子(当て金付)
14,750
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38179206BJJ330325K30AC100/200専用(単3)1.5303P2E中性極2本ネジ品ソルダーレス端子(当て金付)
14,750
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38179233BJJ3303257N30AC100/200専用2.5303P2Eソルダーレス端子(当て金付)
14,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38179242BJJ330325N30AC100/200専用2.5303P2Eソルダーレス端子(当て金付)
14,750
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38179224BJJ23031N30AC100専用2.5302P1Eソルダーレス端子(当て金付)
6,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38179224
2024-05-28
用途: 自宅の分電盤
その他業種

自宅の分電盤の古いブレーカーを交換しました。
サイズが同じなので取り換えは簡単でした。

対象商品 : 38179242
2021-03-08
用途: 故障の交換
その他業種

故障したメーカーと同一品でしたので交換も簡単でしたし、現在問題なしに使用
しています。

対象商品 : 38179224
2020-06-30
用途: 分電盤内のELCBとして
その他業種

何の不満もありません。実績のある商品なので安心して使えます。

対象商品 : 38179206
2016-10-19
用途: 古くなったブレーカーと交換します。
その他業種

新しいブレーカーに簡単に交換することができ、漏電対応も安心できるようになった。

1が参考にしています
対象商品 : 38179206
2014-06-10
用途: ELB交換
株式会社セグメント

既存商品と同等寸法で作業がしやすい。

対象商品 : 38179224
2019-04-27
用途: 主幹ELB
その他業種

本製品の名称が間違っている。「単3中性線血相保護付」ではなく「単2 30AF 2P1E (OC付)30mA」。
 端子ネジは標準締付トルクで締付けているが、電線を揺すると端子がガタつく。これは正常なのか、異常なのか不明。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする