曜日別特売

青銅 10K Y形ストレーナ

青銅 10K Y形ストレーナ - 大和バルブ青銅 10K Y形ストレーナ - 大和バルブ青銅 10K Y形ストレーナ - 大和バルブ青銅 10K Y形ストレーナ - 大和バルブ
(1件のレビュー)

標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。

種別Y形ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質(本体)
呼び径(B)
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88565636B10YT15RcCAC4061/2(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
6,830
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
88565645B10YT20RcCAC4063/4(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
8,590
4,498
4,948(税込)
当日出荷
88565654B10YT25RcCAC4061(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
13,800
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
88565663B10YT32RcCAC4061-1/4(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
19,700
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
88565672B10YT40RcCAC4061-1/2(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
24,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
88565688B10YT50RcCAC4062(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
40,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-17
用途: 配管更新工事
日向コーポレーション建設業・工事業

しっかりしてて商品は凄くいい!発送も即日なので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする