曜日別特売

ユニバーサルpH試験紙 roll

ユニバーサルpH試験紙 roll - TGK(東京硝子器械)ユニバーサルpH試験紙 roll - TGK(東京硝子器械)
(2件のレビュー)

低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、
変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。

仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
目盛
pH測定有効範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88585184JT4650007-44-10-771.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.01.0~14.0
1,100
1,090
1,199(税込)
当日出荷
46391425JT0450007-44-10-761.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-11.01.0~11.0
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
88585175JT0412007-44-10-761.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-11.01.0~11.0
700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88585175JT041246391425JT0450JT0412 ユニバーサルpH試験紙 roll TGK(東京硝子器械) 46391425ユニバーサルpH試験紙 rollTGK(東京硝子器械)1巻
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 試料のpH測定
立教大学理学部教育・研究機関

あらゆる値のpHが測定できるので重宝しています。小さく切れば、消費量が少なくて済むので、きわめて経済的です。

対象商品 : 46391425
2021-04-27
用途: 洗濯や濯ぎの時のアルカリ度酸性度、次亜塩素酸消毒液のアルカリ度の判定
医療・福祉・介護関連業

他社製品よりも、繰り出しやすいので助かる。失敗がまず無い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする