ヤマト・インダストリー
SRC-3用中間棚(スチール製)
材質
スチール
質量(kg)
4(棚)
色
グレー
タイプ
スチールフラットタイプ
使用キャスター
6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
277
荷台寸法(幅)(mm)
425
キャスター径(Φmm)
(固定)125、(自在)100
荷台寸法(奥行)(mm)
1280
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88585412
‐
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300