曜日別特売

4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器

4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器 - サンワサプライ4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器 - サンワサプライ4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器 - サンワサプライ4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器 - サンワサプライ4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器 - サンワサプライ4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器 - サンワサプライ4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器 - サンワサプライ4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器 - サンワサプライ
用途最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。付属品ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書材質スチール使用温度範囲(℃)0~50 湿度80%以下(結露なきこと)入力信号入力DDC信号 5Vピクセルピクセルクロック 600MHzデータレート(Gbps)最大 6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分配数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89511598VGA-HDRSP22
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89511607VGA-HDRSP44
41,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする