曜日別特売

CPUボックス

CPUボックス - サンワサプライCPUボックス - サンワサプライCPUボックス - サンワサプライCPUボックス - サンワサプライCPUボックス - サンワサプライCPUボックス - サンワサプライCPUボックス - サンワサプライCPUボックス - サンワサプライ

CPUを1~2台設置することができます。棚板1枚とケーブルフックが2個付属し、ヘッドセットや周辺機器を収納することができます。ケーブル配線時は取っ手を軽く持ち上げて、後部のキャスターで前後に移動することができます。(手前はアジャスター、後部は前後に動くキャスター付き)*W300mmと幅が狭いため転倒防止の配慮からこのような仕様にしています。

用途デスクトップパソコンを1~2台収納するCPUボックス。間口(mm)300奥行(mm)542高さ(mm)580付属品ケーブルフック(2個)、床固定金具材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×542×580アズワン品番64-0868-98総耐荷重(kg)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89512377SH-FDCPU2
29,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする