サンワサプライ
LAN用中継コネクタ(エンハンスドカテゴリー5対応
eデスク天板のケーブル口にLAN用中継コネクタを追加可能。ノートPCのLAN接続が行いやすくなります。
用途
天板にLAN用中継コネクタを装着可能。
間口(mm)
25.5
奥行(mm)
38
高さ(mm)
53.5
対応製品
eデスク、eデスク(Pタイプ)、GEデスク、CAISTシリーズ、MEシリーズ オプションのケーブル口(MEACA1/CA1CE/CA2/CA2CE)が必要です。MEHPNU1812
規格
RJ45メス・メスコネクタ、ストレート全結線、カテゴリ5e(1000BASET、100BASETX、10BASET)対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.5×38×53.5
アズワン品番
64-0852-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89516412
EA-LAN5
¥2,900
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください