ソフトな手触りで、汚れを拭き取り易いPUレザーを採用しています。リクライニング機能で背もたれをお好みの角度で固定することができます。クッション付きの肘で肘の負担を軽減します。大きめの座面とせもたれでゆったり座れます。座面下にオットマンを収納しており、引き出して脚の休息ができます。背を思い切り倒して、オットマンを使うと、ほぼ寝そべることができます。アルミ製のフレーム脚を採用しているので、丈夫で高級感があります。

用途疲れたらオットマンを出してくつろぎタイム。寝られる書斎向けチェア。材質張地/PUレザー製、背もたれ・座面/合板、クッション材/ウレタンフォーム、脚/スチール、肘/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン幅(mm)700質量(kg)25ブラック高さ(mm)1165奥行(mm)700キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)座面(座面調節)/515×480×470~545機能ガス圧リフト装置、肘あて付き、無断階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマン座高(mm)470~545アズワン品番64-0845-47総耐荷重(kg)80ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストなしオットマンあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89517828SNC-L17BK116525
52,000
44,980
49,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

オットマン収納レザーチェアの紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする