キープチェア

キープチェア - サンワサプライキープチェア - サンワサプライキープチェア - サンワサプライキープチェア - サンワサプライキープチェア - サンワサプライキープチェア - サンワサプライキープチェア - サンワサプライキープチェア - サンワサプライ

座面に型崩れしにくいモールドウレタンを採用しています。背もたれにロッキング機能が付いています。ロッキングの強弱が調節できます。合板を使わない低ホルムアルデヒド仕様です。背もたれと座面の芯材は丈夫なスチール製です。 ガス圧高さ調節リフトにより、レバー1本で座面の高さが調節できます。

グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89517995SNC-024BLブルー775~865390~48011.9
36,900
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89518004SNC-024BKブラック775~865390~48011.9
36,900
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89518022SNC-025BLブルー775~865390~48013
45,400
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89518013SNC-025BKブラック775~865390~48013
45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする