曜日別特売

ノートパソコン収納キャビネット

ノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライ

ノートパソコンを22台まで収納できます有効内寸(一ヵ所あたり)、W430×D325×H66棚板の取り外しは出来ません。背面部の両脇部分にマグネット付きのタップが装着できます。6個口タップが4個装着できます。バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。大型キャスタ-(100)mmを採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます木製天板を採用することにより耐荷重をUPさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。

用途ノートパソコンを22台収納できるキャビネット収納数22付属品前扉用鍵×2個(150種類)バックパネル用鍵×2個(150種類)アジャスター(キャスターとの同時取り付けはできません)材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/合成ゴム、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板質量(kg)69.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1164アズワン品番64-0845-55内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89519745CAI-CAB22N
165,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする