曜日別特売

プラダン製タブレット収納簡易ケース(10台用)

プラダン製タブレット収納簡易ケース(10台用) - サンワサプライ

プラダン製のタブレット収納ケースです。ケース内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。

用途プラダン製で軽量。13インチまでのタブレットが10台収納できる。収納数10付属品注意喚起シール、取扱い上の注意シート材質ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×380×197シート厚さ(mm)5アズワン品番64-0894-94内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89520174CAI-CABPD43
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89520174CAI-CABPD4333581608PD-BOX1BKCAI-CABPD43 プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース サンワサプライ 33581608プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケースサンワサプライ1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする