曜日別特売

マルチ簡易防塵ラック

マルチ簡易防塵ラック - サンワサプライマルチ簡易防塵ラック - サンワサプライマルチ簡易防塵ラック - サンワサプライマルチ簡易防塵ラック - サンワサプライ

埃の侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。

用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU用+小型機器収納間口(mm)650奥行(mm)550高さ(mm)750材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル質量(kg)31.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×521×728本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×750アズワン品番64-0844-51総耐荷重(kg)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89520673MR-FAMULTKN
135,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする