曜日別特売

ミーティングチェア用荷物置き

ミーティングチェア用荷物置き - サンワサプライ

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア用の荷物置きスペース。SNC-ST6シリーズ専用です。(他の機種では使用できません)取り付けたままでも前後にスタッキング可能です。フックで簡単に取り付け出来ます。組み立て済みです。

用途収納可能なミーティングネスティングチェア用の荷物置きラック。シルバー材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×430×264アズワン品番64-0900-06内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89520795SNC-ST6RAC
3,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする