ワイヤレスUSBテンキー

ワイヤレスUSBテンキー - サンワサプライ
(1件のレビュー)

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードエクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付会計処理に便利な「00」キー採用のテンキーデスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプNUMlock非連動の安心設計Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。

用途ケーブルがじゃまにならないワイヤレステンキー付属品単四乾電池(テスト用)×1質量(g)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.5×122.5×20.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー数
キーピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89521136NT-WL20BK2019
5,200
取扱い終了
代替品有
89521145NT-WL20SVシルバー2019
5,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤレスUSBテンキーの紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89521136NT-WL20BK43637668NT-WL21BKNT-WL20BK ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ 43637668ワイヤレスUSBテンキーサンワサプライ1個
3,998
欠品中
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89521145NT-WL20SV43637668NT-WL21BKNT-WL20SV ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ 43637668ワイヤレスUSBテンキーサンワサプライ1個
3,998
欠品中
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89521145
2023-06-07
用途: PC計算
ティッセンクルップ・オートモーティブ・ジャパン株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ壊れた。電池の接点・接触不良とかではなく中身で接触不良を起こしている様子。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする