引き出し(リーンフォース対応)

引き出し(リーンフォース対応) - サンワサプライ

補強パイプ(リーンフォース)付きのeデスク(ED-SK/WKシリーズ)に対応した引き出しです。

用途eデスク(ED-SK/WKシリーズ)用の引き出し。間口(mm)555奥行(mm)400高さ(mm)67材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×400×67対応機種EDシリーズ(サンワサプライ)アズワン品番64-0878-51総耐荷重(kg)10内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89521224EA-EDR1DN
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89521224EA-EDR1DN55039375EA-EDR1DGYEA-EDR1DN 引き出し_eシリーズ/ライトグレー サンワサプライ 55039375引き出し_eシリーズ/ライトグレーサンワサプライ1台
9,598
税込10,558
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする