サンワサプライ
簡易19インチマウントオープンサーバーラック
用途
サーバー、周辺機器の設置に最適簡易19インチオープンサーバーラック
間口(mm)
600
奥行(mm)
1100
セット内容
本体フレーム、19インチマウントフレーム(前後)、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)
500
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
89521312
CP-SVC24UNPKN
1256
¥104,000
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2025年
12月30日まで
89521328
CP-SVC36UNPKN
1790
¥120,000
¥
85,980
¥94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2025年
12月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。