20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適。店舗什器や案内掲示用、テレビミーティング等の使用に最適。ディスプレイの高さは1015~1275mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能。ディスプレイを取付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付き。100×100、200×200、200×100mmの取付け穴ピッチに対応しています。ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)ネジサイズはM4・M6のみに限ります。