1/4&3/8&1/2DR.ソケットセット【150点】

1/4&3/8&1/2DR.ソケットセット【150点】 - SATA
セット商品数150セット内容【1/4DR.】6角ソケット:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm、6角ソケット(インチ):5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、6角ディープソケット:4, 5, 6, 7, 8, 9mm、【3/8DR.】6角ソケット:9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm、6角ソケット(インチ):3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8、6角ディープソケット:10, 11, 12, 13, 14, 15mm、スパークプラグソケット:16,21mm、ビットソケット:マイナス 4,5.5,6.5mm/プラス #1,#2,#3/ポジドライブ #1,#2,#3/トルクス T20,T30,T40/タンパープルーフ T45,T50,T55,T60/ヘックス 3,4,5,6,8,10mm、6角E-トルクスソケット:E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20、【1/2DR.】インパクトソケット:17, 19, 21, 23mm、12角ソケット:20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm、12角ソケット(インチ):15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4、6角ディープソケット:10,12,13,14,17,19mm、【1/2DR.】ラチェットハンドル:1/4・3/8・1/2DR.(ギヤ数60)、ビットカプラー:1/4.DR、1/4軸トルクスビット(タンパープルーフ):T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、6角レンチ:10本、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ラチェットメガネレンチ:8×10・12×13・17×19mm、スピンナーハンドル:1/4DR.、1/4DR. 首振りエクステンションバー:4、3/8DR. ロッキングエクステンションバー:3、6、1/2DR. 首振りエクステンションバー:5、1/2DR. ロッキングエクステンションバー:10、ユニバーサルジョイント:1/4、3/8、1/2内容量1セット(150点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88601975RS-09510
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする