曜日別特売

12pcs 1/2”DR.ビットソケットセット

12pcs 1/2”DR.ビットソケットセット - SATA
セット商品数12差込角(inch)1/2セット内容50Lヘックスビットソケット/12、17mm・70Lヘックスビットソケット/6mm・100Lヘックスビットソケット/7mm・120Lヘックスビットソケット/8mm・140Lヘックスビットソケット/6、10mm・180Lヘックスビットソケット/5mm・250Lヘックスビットソケット/6mm・100Lトリプルスクウェアビットソケット/M8・120Lトリプルスクウェアビットソケット/M10・140Lトリプルスクウェアビットソケット/M12内容量1セット(12点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88602666RS-09055
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする