SATA
ソケット
差込角(mm)
12.7
長さ(mm)
82
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88603743
34415T
22
280
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88603716
34410T
17
150
24
オープン
取扱い終了
返品不可
88603725
34412T
19
173
26
オープン
取扱い終了
返品不可
88603734
34414T
21
210
28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください