プラスチックハンマー 35mm径

プラスチックハンマー 35mm径 - SATA

頭部はアルミ合金と取り替え可能なソフトフェイスの組み合わせです。
柄はヒッコリー材で耐久性に優れ握りやすい形状です。

種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)ヒッコリー全長(mm)320質量(g)308頭径(Φmm)35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88602535RS-9250335308320
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする