SATA
ボールピンハンマー グラスファイバーグリップ、1ポンド
頭部は高品質なハイカーボンスチール製で丈夫です。
柄はファイバーグラスとラバーのコンビネーションで握りやすい形状です。
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
31
全長(mm)
335
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
質量(g)
454
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88602526
RS-92302
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください