無反動ゴムハンマー 35mm径

無反動ゴムハンマー 35mm径 - SATA

頭部ラバーは衝撃を吸収し手の負担を軽減します。
オイルによる滑りを軽減し、滑りにくくして握りやすい形状です。
ソフトフェイスは物の表面を傷つけにくくなっております。
火花の原因になることもありませんので、火気厳禁の場所での作業にも適しています。
頭部は衝撃吸収のためのボールベアリングで構成されています。

種類ゴムハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)260材質(頭)樹脂・ゴム質量(g)400内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88602544RS-92901
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする