圧着工具(F型コネクター用)

圧着工具(F型コネクター用) - ホーザン圧着工具(F型コネクター用) - ホーザン圧着工具(F型コネクター用) - ホーザン圧着工具(F型コネクター用) - ホーザン圧着工具(F型コネクター用) - ホーザン圧着工具(F型コネクター用) - ホーザン

F型コネクター用。様々なメーカーのF型コネクターに対応。
防水型・非防水型、中心コンタクトピン対応。
先端部にプライヤー機能付。
ツマミ圧着型のツメ付きスリーブの作業時に。
プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。

全長(mm)228質量(g)320寸法(Φmm)中心コンタクト:2.0/2.3/2.6適合サイズスリーブ:5C/7C用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88604224P-716
6,580
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする