曜日別特売

電気工事士技能試験 工具セット DK-17

電気工事士技能試験 工具セット DK-17 - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット DK-17 - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット DK-17 - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット DK-17 - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット DK-17 - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット DK-17 - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット DK-17 - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット DK-17 - ホーザン
(1件のレビュー)

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。

付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170内容量1セット(11点)
注意
※試験で必要な工具は変更されることがあります。詳しくは受験要項をご覧ください。
※技能試験対策ハンドブックは付属していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88604242DK-17
28,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88604242
2022-07-07
用途: 電気工事士技能試験の実技試験に使用
株式会社栃木日化サービスサービス業

実技試験に沿って、事前練習をするのに購入した。試験当日までに練習し、実技試験も
一発で合格したい。そのための工具ですが、資格取得後も利用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする