曜日別特売

第二種電工試験練習用 3回セット 2018

第二種電工試験練習用 3回セット 2018 - ホーザン
(2件のレビュー)

平成30年度(2018年度)第二種電工実技試験の候補問題【全13問】が3回練習できる電線と使用する器具が全て入った練習用セット。
特典として、技能試験対策DVDと技能試験対策ハンドブック、圧着接続の補助に使える合格クリップ5個、端子台用シールを同梱。

用途技能試験の練習に質量(kg)15.2内容量1セット
注意
※本製品は第二種電気工事士技能試験の練習用セットです。候補問題を練習する目的以外に使用しないでください。
※本製品の入組は、平成30年度公開候補問題に基づいて、ホーザン株式会社が独自に予想したものです。 実際の技能試験で出題される器具と異なる場合がありますが、ご了承願います。
※金属管・合成樹脂管は切り口が鋭利になっていますので、十分ご注意ください。
※金属管には錆び防止のため油がついています。ウエスなどで軽く拭いてご使用ください。
※入組品の銘柄など練習に問題ない範囲で予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88604294DK-53-2018
43,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88604294DK-53-201839201689DK-53DK-53-2018 第二種電工試験練習用 3回セット ホーザン 39201689第二種電工試験練習用 3回セットホーザン1セット
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-07-06
用途: 2電工試験対策
飲食業

連用枠はパナソニック
片切スイッチ、コンセントはパナソニック
何故かホタルスイッチ、パイロットランプ、3路スイッチは東芝
2ミリくらい高さがちがうので
これから電工を受ける受験生には
パナ、東芝を連用枠への取り付けは難しいですね(笑)
独学者は間違いなく戸惑うでしょう

2018-07-07
用途: 電工試験
有限会社 サント・ノーレ飲食業

連用枠はパナソニック
ホタルスイッチ、パイロットランプ、3路4路スイッチは何故か
東芝製

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする