曜日別特売

40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V

40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V - TRI.ENG40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V - TRI.ENG
(37件のレビュー)

超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!

電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88604407LF9840F
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: オフィス照明器具の安定器取替え
不動産業

オフィスビルでテナント室の照明器具の不具合時に交換用として使用してます。
とうの昔にメーカーの安定器は製造終了済み。
しかもメーカー品に交換する際はビス穴が安定器に合わないため毎回器具本体に穴開けをしてましたが、この商品はマグネット式で本体にそのまま付き、配線コードまで付属しているのでHIVケーブル購入も不要になり、交換作業が大変楽になりました。

2023-11-25
用途: 壊れて修理
その他業種

もう安定器がメーカーにも無く、器具交換となるとLED蛍光灯となるのでコストも高く、従来蛍光灯が数本あるので困っていたところ、この安定器を見付け購入して取り付けました。
配線説明も丁寧で分かりやすく、マグネット取り付けはベストアイデアです。
従来の蛍光灯が使えて、助かりました。
貴重なメーカーさんです、どうか続けて販売していて欲しいと思います。
トライエンジニアリング様、ありがとう感謝します!。

対象商品 : 88604407
2023-10-25
用途: 蛍光灯のメンテナンス
奈良井歯科医院

蛍光灯の安定器が壊れても製造中止が多く困っておりましたが、ランプフリーの安定があれば在庫種類も少なくて大変助かっております。継続販売をお願いいたします。

2が参考にしています
対象商品 : 88604407
2023-11-06
用途: 既存の安定器不良による代替え部品して使用。
その他業種

壊れた安定器が生産終了になっており交換するのにすべての照明設備一式の入れ替えを検討せざるを得なかったのですが、この部品で安価に今まで通り使用する事が可能でした。取付も説明書通りに行えば簡単に設置完了です。

対象商品 : 88604407
2023-05-08
用途: 業務用蛍光灯の安定器交換
学校法人穴吹学園教育・研究機関

蛍光灯の球を交換してもチラツキがあり、メーカーに問い合わせするも現在生産終了品とありましたが、御社のこちらの商品を使いチラツキもなく安定した照明を得ています。

対象商品 : 88604407
2023-01-09
用途: 蛍光灯の修理

汎用に使えてとても安いです。接続も簡単で事務用蛍光灯のメンテには必須です。

2が参考にしています
対象商品 : 88604407
2022-08-17
用途: 蛍光灯器具修繕
サービス業

蛍光灯器具がすくなっている現在補修部材をキープするのは手間です。この安定器磁石が付いているので天井照明にビス打ちなしで簡単に設置でき配線もいたっていつも通り簡単でした。購入してみて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 88604407
2022-04-14
用途: 学校の黒板灯のインバーター不良交換」
建設業・工事業

マグネットの構想が
素晴らしく気に入ってます。2灯,1灯兼用もいいです。
結線部分が他メーカー品のようなワンタッチ差し込み式ですとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする