CONTEC(コンテック)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ
バス絶縁型高精度アナログ入力8ch/出力2ch搭載
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
-20~+60℃周囲温度に対応
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
通信機能
CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
入力レンジ
±10V
通信ポート
Ethernet(LAN)
出力レンジ
±10V
プログラミング
CONPROSYS VTC
入力チャネル数
8ch(シングルエンド)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84954546
CPS-MC341-A1-111
¥
77,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください