CONTEC(コンテック)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
電源(V)
DC12(内蔵)
出力点数
2点
入力点数
4点
分解能
12-bit(ADC)
通信機能
CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
カウンタ
2ch
入力レンジ
0~20mA
通信ポート
Ethernet(LAN)
応答速度(入力)
200μsec(max.)
プログラミング
CONPROSYS VTC
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
入力チャネル数
2ch(差動)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84954564
CPS-MC341-ADSC2-111
¥
79,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください