M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ

M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ - CONTEC(コンテック)

計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
Ethernet Hub機能搭載

電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点入力点数8点伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ通信ポートEthernet(LAN)チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84954573CPS-MC341-DS1-111
52,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする