CONTEC(コンテック)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ
計測・収集
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
Ethernet Hub機能搭載
出力点数
8点
入力点数
8点
伝送速度(bps)
110~115200(シリアル通信)
通信機能
CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポート
Ethernet(LAN)
チャネル数
1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)
応答速度(入力)
200μsec(max.)
プログラミング
CONPROSYS VTC
動作電圧(V)(入力)
DC12~24
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84954582
CPS-MC341-DS11-111
¥
54,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください