バルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット

バルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット - JTCバルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット - JTCバルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット - JTCバルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット - JTCバルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット - JTCバルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット - JTCバルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット - JTCバルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット - JTC

バルブのすり合わせに使用します。
光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
ケース入り。

寸法(Φ)中目&細目セット&光明丹50g吸盤:15・20・28・37全長(mm)227・207RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88604486JTC1113SETB
6,980
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンダーヘッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする