曜日別特売

ノイズフィルターTAHシリーズ

ノイズフィルターTAHシリーズ - コーセルノイズフィルターTAHシリーズ - コーセルノイズフィルターTAHシリーズ - コーセルノイズフィルターTAHシリーズ - コーセルノイズフィルターTAHシリーズ - コーセルノイズフィルターTAHシリーズ - コーセル

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能

定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)4.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×92×285絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
漏洩電流
直流抵抗(max)
コンデンサ容量(F)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84958755TAH-50-103501.0mA/2.0mA7mΩ10,000p
オープン
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958773TAH-50-223502.5mA/5.0mA7mΩ22,000p
オープン
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958798TAH-50-333503.5mA/7.0mA7mΩ33,000p
オープン
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958816TAH-60-103601.0mA/2.0mA5mΩ10,000p
オープン
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958834TAH-60-223602.5mA/5.0mA5mΩ22,000p
オープン
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958852TAH-60-333603.5mA/7.0mA5mΩ33,000p
オープン
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958877TAH-80-103801.0mA/2.0mA5mΩ10,000p
オープン
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958895TAH-80-223802.5mA/5.0mA5mΩ22,000p
オープン
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958913TAH-80-333803.5mA/7.0mA5mΩ33,000p
オープン
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958938TAH-100-1031001.0mA/2.0mA4mΩ10,000p
オープン
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958956TAH-100-2231002.5mA/5.0mA4mΩ22,000p
オープン
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958974TAH-100-3331003.5mA/7.0mA4mΩ33,000p
オープン
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958992TAH-150-1031501.0mA/2.0mA3mΩ10,000p
オープン
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
84959017TAH-150-2231502.5mA/5.0mA3mΩ22,000p
オープン
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
84959035TAH-150-3331503.5mA/7.0mA3mΩ33,000p
オープン
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする