コーセル
ノイズフィルターTACシリーズ
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
定格電圧(V)
三相三線式500
質量(g)
620
周波数(Hz)
50/60
使用温度(℃)
-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×64×128
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V100
安全規格
UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)
AC2,000
使用湿度(%RH)
20~95
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
漏洩電流
直流抵抗(max)
コンデンサ容量(F)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84958107
TAC-50-103
50
1.0mA/2.0mA
7mΩ
10,000p
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958134
TAC-50-333
50
3.5mA/7.0mA
7mΩ
33,000p
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958152
TAC-60-103
60
1.0mA/2.0mA
5mΩ
10,000p
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958186
TAC-60-333
60
3.5mA/7.0mA
5mΩ
33,000p
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958204
TAC-80-103
80
1.0mA/2.0mA
5mΩ
10,000p
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958238
TAC-80-333
80
3.5mA/7.0mA
5mΩ
33,000p
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958256
TAC-100-103
100
1.0mA/2.0mA
4mΩ
10,000p
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958283
TAC-100-333
100
3.5mA/7.0mA
4mΩ
33,000p
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958308
TAC-150-103
150
1.0mA/2.0mA
3mΩ
10,000p
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958335
TAC-150-333
150
3.5mA/7.0mA
3mΩ
33,000p
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958353
TAC-200-103
200
1.0mA/2.0mA
2mΩ
10,000p
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958387
TAC-200-333
200
3.5mA/7.0mA
2mΩ
33,000p
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958405
TAC-250-103
250
1.0mA/2.0mA
1.5mΩ
10,000p
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958432
TAC-250-333
250
3.5mA/7.0mA
1.5mΩ
33,000p
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958457
TAC-300-103
300
1.0mA/2.0mA
1mΩ
10,000p
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
84958484
TAC-300-333
300
3.5mA/7.0mA
1mΩ
33,000p
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください