曜日別特売

カーオーディオユニット

カーオーディオユニット - JVCケンウッド

CD/USB/iPodレシーバー
シャープなスタイルと充実の機能を搭載。
音へのこだわりがここからはじまる。

質量(kg)1.1規格USB1.1/2.0fullspeed対応最大出力(W)50×4感度FM部実用:8.2dBf(0.71μV/75Ω)、AM部:29dBμ(28.2μV)定格出力(W)30×4(4Ω、1kHz、10%THD以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×158電源電圧(V)14.4(10.5~16)周波数特性【CD部(8cmCD非対応)】20Hz~20kHz(±1.0dB)、【FM部】30Hz~15kHz(±3.0dB)受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)最大消費電流(A)10ダイナミックレンジ90dB供給電流(A)(最大)DC5V1A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89485892U330Lブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
89485908U330Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする