金象印
FG 剪定用 菜園鋏 FG-S100R
小振りで女性でも使いやすい
用途
枝の剪定・整枝に
切断能力(mm)
生木12
寸法(mm)
170×55×12
質量(g)
190
使用目的
剪定、整枝
切断対象
枝
材質(刃)
スチール
材質(ハンドル)
樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88605256
190068
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください