金象印
FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R
芽切・収穫・工作など多用途に使用いただける万能タイプ
園芸だけでなく工作など幅広く使用できます
切断能力(mm)
生木6
寸法(mm)
170×90×7
質量(g)
170
材質(刃)
スチール
材質(ハンドル)
樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88605265
190075
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください