曜日別特売

FG プラ ハンド土入れスコップ

FG プラ ハンド土入れスコップ - 金象印

小さめのプランター園芸における土の補充や入れ替え時に最適
プランターへの肥料の散布にも便利、刃先も鋭利でない為小さなお子様でも安心してお使い頂けます
PPとGF(グラスファイバー)で出来ているので軽くて折れにくい

用途プランターや花壇での土すくい・肥料散布に材質PP・グラスファイバー全長(mm)290幅(mm)83高さ(mm)55質量(g)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88605292191074
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする