曜日別特売

FG コンパクト菜園鋏 小枝剪定用

FG コンパクト菜園鋏 小枝剪定用 - 金象印

剪定作業や小型植物のお手入れに
持ちやすく手にフィットし操作性抜群
刃はヤニがつきにくいフッ素樹脂加工

用途小枝の剪定に切断能力(mm)生木約8寸法(mm)155×85×12質量(g)130使用目的剪定切断対象小枝材質(刃)スチール材質(ハンドル)アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88605326192192
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする