金象印
九州型雁爪 1050柄共
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。
四本爪タイプ・小判型。
用途
・土の反転作業。
・ならし作業。
・砂利等のかき寄せ作業。
全長(mm)
1050
先幅(mm)
(頭部)170
適合
交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄
質量(kg)
1.12
板厚(mm)
(頭部)6.0
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
185
爪長さ(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88605423
70759
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください