掛矢 90×600柄付

掛矢 90×600柄付 - 金象印
(1件のレビュー)

厳選された天然木を採用し、杭打ち作業用に最適。
・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
・小判型。

用途
・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。
・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
質量(kg)1.5種類掛矢(カケヤ)柄長さ(mm)600頭部長(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
材質(柄部)
頭径(Φmm)
材質(頭)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88605466110631土木作業天然木90×90天然木
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88605466
2018-10-19
用途: 杭打ち時

手頃な大きさで重宝します。でも、900柄長さの方が杭打ち込み時には力を入れやすかったかもしれません。今回は600長さを購入しましたが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする