Panasonic(パナソニック)
フル接地防水ダブルコンセント
(1件のレビュー)
極数
2極(接地極付)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色
ブラウン
コンセント個数
2個口
コンセント形状
接地2P 15A 125V
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89486513
WK4105AK
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意